Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Eisen-Anker Abm.160x40x4mm sdmverz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm
HE-Anker, sendzimirverzinkt, BxH 40x160 mm, Führungshöhe 30 mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200437
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     338480
EAN/GTIN:
     4004338338480
Suchbegriffe:
HE-Anker
Träger-Balkenverbinder
he-anker
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Anzahl Löcher: 2 / 10· Maß c: 30mm· Maß a: 40mm· Maß b: 160mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
160 x 40 x 4 mm
Loch-Ø:
14 / 4,5 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Stahl roh
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Trägerbalkenverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,91*
€ 1,17*
Lager 1498
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,25*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,29*
52 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.