Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m
Lochband, sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite 12 mm, Länge 3,0 m
Artikel-Nr.:
     709-334147
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334147
EAN/GTIN:
     4004338334147
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, in Abrollkassette, Breite: 12 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 8 mm, Länge: 3 m, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß b 1:
8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
12 mm
Lochung-Ø:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
3 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.210 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33414 7
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 4,04*
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 2,89*
€ 4,09*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 0,96334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.