Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Artikel-Nr.:
     709-330576
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330576
EAN/GTIN:
     4004338330576
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkel mit rippe
Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 90 mm, Höhe: 90 mm, Breite: 65 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 2 / 24, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Anzahl Löcher 2:
24
Anzahl x Loch-Ø:
2 x Ø11 mm | 24 x Ø5 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33057 6
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.209 kg
EAN-Nr.:
4004338330576
VE:
25
Lagerhaltung:
J
Loch-Ø 1:
11 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Maß a 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
65 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Material:
Stahl
Material 1:
Stahl roh
Materialstärke:
2.5 mm
Material/Oberfläche:
Stahl roh, verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165
Oberfläche:
verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165
Oberfläche / Farbe:
weiß
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338846671
VE-Typ:
Karton
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,46*
Lager 709
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 1,10*
€ 1,56*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.