Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke,vz weiß kunststoffbeschichtet,TxHxB90x90x65mm
Artikel-Nr.:
     C709-330576
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330576
EAN/GTIN:
     4004338330576
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkel mit rippe
Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 90 mm, Höhe: 90 mm, Breite: 65 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 2 / 24, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
65 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
90 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.209 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33057 6
Anzahl Löcher 2:
24
Anzahl Löcher 1:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.