Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB400x45mm,RolleØ16mm
Artikel-Nr.:
     709-320300
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     320300
EAN/GTIN:
     4004338320300
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Ladenband, gerade, mit Zierspitze, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, Länge: 400 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Ausführung: gehämmert, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
6 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
45 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
400 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.925 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
gehämmert
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32030 0
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 22,70*
€ 31,55*
Lager 709
unbekannt
2
€ 7,50*
ab € 23,60*
€ 31,66*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.