Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,randgehämmert,schwarz,DornØ16mm,Abstand25mm,Platte HxB150x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,randgehämmert,schwarz,DornØ16mm,Abstand25mm,Platte HxB150x45mm
Kloben auf Platte,randgehämmert,schwarz,DornØ16mm,Abstand25mm,Platte HxB150x45mm
Kloben auf Platte,randgehämmert,schwarz,DornØ16mm,Abstand25mm,Platte HxB150x45mm
Artikel-Nr.:
     709-320102
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     320102
EAN/GTIN:
     4004338320102
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, Schmiedeeisen, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 25 mm, Plattenhöhe: 150 mm, Plattenbreite: 45 mm, Länge Dorn: 45 mm, Ausführung: gehämmert, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø8,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
45 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
25 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
8.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.595 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
gehämmert
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32010 2
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.