Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, galv.gelb verzinkt, Dorn Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, galv.gelb verzinkt, Dorn Ø16 mm
Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, galv.gelb verzinkt, Dorn Ø16 mm
Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, galv.gelb verzinkt, Dorn Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     709-318994
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318994
EAN/GTIN:
     4004338318994
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Kloben zum Durchschrauben, ohne Stütze, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Dornmaß-Ø: 16 mm, Länge: 180 mm, Länge Dorn: 45 mm, Vierkantscheibenstärke: 6 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Vierkantscheibenstärke:
6 mm
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß c 1:
45 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
180 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.55 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31899 4
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: durchschraubhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.