Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 28mm,Platte HxB133x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 28mm,Platte HxB133x40mm
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 28mm,Platte HxB133x40mm
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 28mm,Platte HxB133x40mm
Artikel-Nr.:
     709-318802
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318802
EAN/GTIN:
     4004338318802
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, Süddeutsche Form, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 28 mm, Plattenhöhe: 133 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø8,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
133 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
28 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
8.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.420 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31880 2
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 5,32*
€ 7,01*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 10,47*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,20*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,01*
€ 11,41*
1
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.