Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar,fvz,LxB660x40mm,Gewinde M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar,fvz,LxB660x40mm,Gewinde M16
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar,fvz,LxB660x40mm,Gewinde M16
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar,fvz,LxB660x40mm,Gewinde M16
Artikel-Nr.:
     709-318284
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318284
EAN/GTIN:
     4004338318284
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 660 mm, Breite: 40 mm, verstellbar um: 30 mm, Gewinde: M16, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1 / 4, Loch: Ø7 / 9 x 9 / Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
30 mm
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
660 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 3:
6 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
1.63 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31828 4
Anzahl Löcher 3:
4
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.