Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Anschrauben,verstellb.,gelb vz.DornØ16mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,gelb vz.DornØ16mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M16
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,gelb vz.DornØ16mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M16
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,gelb vz.DornØ16mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M16
Artikel-Nr.:
     709-318246
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318246
EAN/GTIN:
     4004338318246
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben zum Anschrauben, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 9 mm, Plattenhöhe: 105 mm, Plattenbreite: 45 mm, Länge Dorn: 45 mm, verstellbar um: 20 mm, Materialstärke: 8,00 mm, Gewinde: M16, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
20 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
8 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
45 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
105 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
9 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
0.543 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31824 6
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 7,16*
€ 9,42*
4 Tage
22
1
€ 5,49*
ab € 6,75*
€ 9,54*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 8,33*
€ 11,19*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 8,73*
€ 11,74*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.