Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 704x45 mm,Rolle Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 704x45 mm,Rolle Ø16 mm
Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 704x45 mm,Rolle Ø16 mm
Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Edelstahl, LxB 704x45 mm,Rolle Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     709-318208
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318208
EAN/GTIN:
     4004338318208
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband
In Verbindung mit dem Kloben auf Platte Typ DI, schließt das Tor annähernd in einer Flucht mit dem Pfosten!
Ladenband, gekröpft, Abschluss abgerundet, Material: Edelstahl, Länge: 704 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 3 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
45 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
704 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Kröpfung:
15 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.242 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31820 8
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.