Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Artikel-Nr.:
     709-314033
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314033
EAN/GTIN:
     4004338314033
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Ladenband Ovado, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphitgrau kunststoffbeschichtet, Länge: 600 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
600 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.977 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31403 3
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 38,4412*
€ 51,7712*
€ 4,90*
ab € 36,67*
€ 52,03*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,7712*
€ 61,60773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,5612*
€ 60,16783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,1012*
€ 57,24043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,4612*
€ 55,28883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,4712*
€ 54,11073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,4412*
€ 45,74503
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,6103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.