Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verz. disp, LxB 700x40 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verz. disp, LxB 700x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verz. disp, LxB 700x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verz. disp, LxB 700x40 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     709-314002
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314002
EAN/GTIN:
     4004338314002
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 700 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 700 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
700 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.109 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31400 2
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,48*
4 Tage
99
1
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 5,09*
2 Tage
70
1
€ 5,59*
ab € 3,63*
€ 5,43*
Lager 709
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 4,08*
€ 5,44*
4 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.