Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 200x30 mm, Rolle Ø10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 200x30 mm, Rolle Ø10 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 200x30 mm, Rolle Ø10 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 200x30 mm, Rolle Ø10 mm
Artikel-Nr.:
     709-313630
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313630
EAN/GTIN:
     4004338313630
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 200 mm, Rollen-Ø: 10 mm, Breite: 30 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 1 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
30 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
200 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.162 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31363 0
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,48*
€ 2,08*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,17*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 3,48*
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.