Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Artikel-Nr.:
     709-311452
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311452
EAN/GTIN:
     4004338311452
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 28 mm, Plattenhöhe: 113 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 4,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4.5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
113 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
28 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.37 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31145 2
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,54*
€ 3,29*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,38*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,44*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 2,33*
€ 3,45*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
311506
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.