Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 20 mm,Platte HxB167x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 20 mm,Platte HxB167x60 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 20 mm,Platte HxB167x60 mm
Artikel-Nr.:
     709-311315
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311315
EAN/GTIN:
     4004338311315
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 20 mm, Abstand Dorn - Platte: 20 mm, Plattenhöhe: 167 mm, Plattenbreite: 60 mm, Länge Dorn: 60 mm, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø7,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31131 5
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.870 kg
Loch-Ø 1:
7.2 mm
Maß a-Ø:
20 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
167 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
60 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
15
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,31*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,42*
2 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,44*
4 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 6,44*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,66*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.