Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Artikel-Nr.:
     709-311261
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311261
EAN/GTIN:
     4004338311261
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 13 mm, Plattenhöhe: 115 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 4,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31126 1
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.32 kg
Loch-Ø 1:
7.2 mm
Maß a-Ø:
16 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
13 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
115 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
45 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
4.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,84*
4 Tage
265
1
€ 4,99*
ab € 1,36*
€ 2,17*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,07*
€ 2,80*
4 Tage
198
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 3,18*
2 Tage
115
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.