Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø10 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB90x30 mm
Artikel-Nr.:
     709-311155
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311155
EAN/GTIN:
     4004338311155
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 10 mm, Abstand Dorn - Platte: 10 mm, Plattenhöhe: 90 mm, Plattenbreite: 30 mm, Länge Dorn: 30 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
30 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
10 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
10 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.097 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31115 5
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,53*
5 Tage
39
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,55*
28 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,59*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,25*
€ 1,67*
2 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 1,09*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.