Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø57 mm, Ø2 1/4 Zoll, TxB 40x133 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø57 mm, Ø2 1/4 Zoll, TxB 40x133 mm
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø57 mm, Ø2 1/4 Zoll, TxB 40x133 mm
Artikel-Nr.:
     709-216672
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216672
EAN/GTIN:
     4004338216672
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
gah strebenschelle
Rohrschelle, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 40 mm, Breite: 133 mm, Höhe: 55 mm, für Rohr-Ø: 57 mm, für Rohr-Ø: 2 1/4 Zoll, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø8 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21667 2
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.196 kg
für Rohr-Ø:
57 mm | 2 1/4 Zoll
Loch-Ø 1:
8 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
133 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
55 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
3 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 5,69*
4 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,21*
€ 6,53*
Lager 709
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 16,158*
€ 22,308*
1 Tag
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 16,15*
€ 22,31*
5 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,30*
€ 27,72*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,308*
€ 26,54652
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,238*
€ 25,27322
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,378*
€ 24,24982
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,758*
€ 23,51202
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 18,628*
€ 22,16732
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 16,158*
€ 19,22802
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,6158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.