Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle, disp.,für Rohr-Ø42,4mm, Ø1 2/3 Zoll, TxB 40x104mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Rohrschelle, disp.,für Rohr-Ø42,4mm, Ø1 2/3 Zoll, TxB 40x104mm
Rohrschelle, disp.,für Rohr-Ø42,4mm, Ø1 2/3 Zoll, TxB 40x104mm
Artikel-Nr.:
     709-216658
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216658
EAN/GTIN:
     4004338216658
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
gah strebenschelle
Rohrschelle, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 40 mm, Breite: 104 mm, Höhe: 39,5 mm, für Rohr-Ø: 42,4 mm, für Rohr-Ø: 1 2/3 Zoll, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø10 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21665 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.157 kg
für Rohr-Ø:
42.4 mm | 1 2/3 Zoll
Loch-Ø 1:
10 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
104 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
39,5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
3 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 3,96*
5 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,15*
€ 5,09*
4 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 10,32*
€ 14,88*
Lager 709
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 11,208*
€ 15,928*
2 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 11,30*
€ 15,99*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,928*
€ 18,95432
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,388*
€ 17,12172
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,968*
€ 16,62192
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 13,118*
€ 15,61042
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 12,618*
€ 15,01542
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 11,208*
€ 13,33752
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,1208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.