Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle, disp., Für Rohr-Ø19 mm, Ø3/4 Zoll, TxB 20x79 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Rohrschelle, disp., Für Rohr-Ø19 mm, Ø3/4 Zoll, TxB 20x79 mm
Rohrschelle, disp., Für Rohr-Ø19 mm, Ø3/4 Zoll, TxB 20x79 mm
Artikel-Nr.:
     709-216627
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216627
EAN/GTIN:
     4004338216627
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
gah strebenschelle
Rohrschelle, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 20 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 19 mm, für Rohr-Ø: 19 mm, für Rohr-Ø: 3/4 Zoll, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø6,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21662 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.031 kg
für Rohr-Ø:
19 mm | 3/4 Zoll
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Maß a 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
79 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
19 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,91*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,044*
€ 12,698*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,89*
€ 13,37*
Lager 709
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 10,074*
€ 14,964*
6 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 17,24*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,964*
€ 17,80716
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 11,994*
€ 14,27286
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 11,684*
€ 13,90396
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 11,034*
€ 13,13046
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 10,634*
€ 12,65446
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 10,074*
€ 11,98806
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,5037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.