Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 101x100mm,L Anker 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 101x100mm,L Anker 400mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 101x100mm,L Anker 400mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 101x100mm,L Anker 400mm
Artikel-Nr.:
     709-214418
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     214418
EAN/GTIN:
     4004338214418
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger mit extra langem Betonanker aus Riffelstahl, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, lichte Breite: 101 mm, Höhe: 100 mm, Länge Betonanker: 400 mm, Tiefe: 60 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß c 1:
400 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
101 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.145 kg
Betonanker-Ø:
16 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21441 8
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 8,04*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 8,13*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 6,43*
€ 8,92*
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,62*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 8,26*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.