Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 91x104mm,L Anker 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 91x104mm,L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 91x104mm,L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 91x104mm,L Anker 200mm
Artikel-Nr.:
     709-214265
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     214265
EAN/GTIN:
     4004338214265
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 91 mm, Höhe: 104 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 60 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß c 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
104 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
91 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.908 kg
Betonanker-Ø:
16 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21426 5
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,87*
7 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,93*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 5,15*
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,34*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,90*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
214289
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.