Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 81x104mm,L Anker 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 81x104mm,L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 81x104mm,L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 81x104mm,L Anker 200mm
Artikel-Nr.:
     709-214258
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     214258
EAN/GTIN:
     4004338214258
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 81 mm, Höhe: 104 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 60 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß c 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
104 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
81 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.795 kg
Betonanker-Ø:
16 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21425 8
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 4,31*
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,58*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,63*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 3,40*
€ 5,03*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,72*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.