Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, feuerverzinkt, Breite 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, feuerverzinkt, Breite 80 mm
L-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, feuerverzinkt, Breite 80 mm
L-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, feuerverzinkt, Breite 80 mm
Artikel-Nr.:
     709-213954
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213954
EAN/GTIN:
     4004338213954
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger l-form
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
L-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, Breite: 80 mm, Höhe: 104 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 60 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 3, Loch: Ø11 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß c 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
104 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.61 kg
Betonanker-Ø:
16 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21395 4
Anzahl Löcher 1:
3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 4,27*
3 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,33*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,97*
€ 4,46*
1 Tag
121
1
€ 5,59*
ab € 3,14*
€ 4,70*
1 Tag
175
25
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.