Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 111mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 111mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 111mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 111mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
Artikel-Nr.:
     709-213879
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213879
EAN/GTIN:
     4004338213879
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 111 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
6 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß c 1:
600 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
300 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
111 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
4.100 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21387 9
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 22,10*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 16,30*
€ 22,24*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,28*
€ 26,02*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 26,67*
21 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.