Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 121mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 121mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 121mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
Artikel-Nr.:
     709-213848
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213848
EAN/GTIN:
     4004338213848
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 121 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21384 8
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
4.200 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
121 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß b 1:
300 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
600 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß d 1:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Materialstärke:
6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,38*
€ 16,89*
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 17,00*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 18,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 21,47*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 16,57*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213831
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.