Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 101mm, Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 101mm, Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 101mm, Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 101mm, Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
Artikel-Nr.:
     709-213831
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213831
EAN/GTIN:
     4004338213831
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 101 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
6 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß c 1:
600 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
300 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
101 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
3.950 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21383 1
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 19,80*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 19,88*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 15,65*
€ 21,22*
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 18,80*
€ 25,21*
8 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213848
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.