Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunriegelhalter,feuerverzinkt,zum Anschrauben,Holzgewinde 8x60 mm,Länge 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunriegelhalter,feuerverzinkt,zum Anschrauben,Holzgewinde 8x60 mm,Länge 210 mm
Zaunriegelhalter,feuerverzinkt,zum Anschrauben,Holzgewinde 8x60 mm,Länge 210 mm
Artikel-Nr.:
     709-210779
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     210779
EAN/GTIN:
     4004338210779
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Zaunriegelhalter, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Anschrauben, Gesamtlänge: 210 mm, Länge Lasche: 150 mm, Gesamtbreite: 30 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Holzgewinde-Ø: 8 x 60 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø8,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21077 9
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.14 kg
Holzgewinde-Ø:
8 mm
Holzgewindelänge:
60 mm
Loch-Ø 1:
8.5 mm
Maß a 1:
210 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß b 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge Lasche
Maß c 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.