Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB70x67 mm,Ges.-L100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB70x67 mm,Ges.-L100mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB70x67 mm,Ges.-L100mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB70x67 mm,Ges.-L100mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB70x67 mm,Ges.-L100mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB70x67 mm,Ges.-L100mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,schwarz,Platte LxB70x67 mm,Ges.-L100mm
Artikel-Nr.:
     709-137304
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137304
EAN/GTIN:
     4004338137304
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Bolzen-Schlossriegel mit flachem Griff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 70 mm, Plattenbreite: 67 mm, Bolzen-Ø: 9,5 mm, Schlaufenbreite: 16 mm, Schlaufenlänge: 53 mm, Gesamtlänge: 100 mm, Ausschub: 29 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
100 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
53 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
16 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
9.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
67 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.118 kg
Ausschub 1:
29 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13730 4
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.