Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkantriegel,m.Schieber,limbaf.,m.Schließblech,LxBxH160x17x12 mm,BolzenØ7,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkantriegel,m.Schieber,limbaf.,m.Schließblech,LxBxH160x17x12 mm,BolzenØ7,5 mm
Rohrkantriegel,m.Schieber,limbaf.,m.Schließblech,LxBxH160x17x12 mm,BolzenØ7,5 mm
Rohrkantriegel,m.Schieber,limbaf.,m.Schließblech,LxBxH160x17x12 mm,BolzenØ7,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-126100
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     126100
EAN/GTIN:
     4004338126100
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Kantriegel
Rohrkantriegel
Rohrkantriegel mit Schieber, Material: Stahl roh, Oberfläche: limbafarbig hammerschlag-lackiert, mit Schließblech, Länge: 160 mm, Breite: 17 mm, Höhe: 12 mm, Bolzen-Ø: 7,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
7.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
17 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
160 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.079 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12610 0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 10,57*
€ 13,44*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 16,24*
€ 22,23*
4 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 16,45*
€ 22,96*
1 Tag
38
1
€ 6,90*
ab € 18,48*
€ 25,13*
1
€ 4,90*
ab € 17,80*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.