Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB140x55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB140x55mm
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB140x55mm
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB140x55mm
Artikel-Nr.:
     709-123086
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     123086
EAN/GTIN:
     4004338123086
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Sicherheits-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 140 mm, Plattenbreite: 55 mm, Schieberbreite: 20 mm, Schlaufenbreite: 24 mm, Schlaufenlänge: 56 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
56 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
24 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
55 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
140 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.301 kg
Ausschub 1:
35 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12308 6
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 6,24*
€ 8,42*
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,20*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,23*
1 Tag
1
1
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 9,27*
16 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 10,30*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.