Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalltür-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 180x64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalltür-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 180x64mm
Stalltür-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 180x64mm
Artikel-Nr.:
     709-117160
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     117160
EAN/GTIN:
     4004338117160
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 180 mm
schloss türriegel
Stalltür-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 180 mm, Plattenbreite: 64 mm, Schieberbreite: 25 mm, Schlaufenbreite: 20 mm, Schlaufenlänge: 72 mm, Stiftlänge: 128 mm, Ausschub: 57 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11716 0
Ausschub 1:
57 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.53 kg
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Maß a 1:
180 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
64 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
72 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Stiftlänge:
128 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 8,50*
ab € 10,86*
€ 15,09*
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 13,51*
€ 17,62*
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 26,93*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 20,5835*
€ 27,9235*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 20,84*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.