Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB200x64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB200x64mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB200x64mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB200x64mm
Artikel-Nr.:
     709-116798
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116798
EAN/GTIN:
     4004338116798
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 200 mm, Plattenbreite: 64 mm, Schieberbreite: 25 mm, Schließblechbreite: 20 mm, Schließblechlänge: 73 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
Maß e 1:
73 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
64 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.380 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausschub 1:
65 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11679 8
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 7,93*
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 6,13*
€ 7,93*
2 Tage
37
1
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 7,97*
2 Tage
29
1
€ 8,50*
ab € 6,08*
€ 8,13*
2 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.