Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türriegel, mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB160x56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türriegel, mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB160x56 mm
Türriegel, mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB160x56 mm
Türriegel, mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB160x56 mm
Artikel-Nr.:
     709-115418
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     115418
EAN/GTIN:
     4004338115418
Suchbegriffe:
Knopfriegel
Schieberiegel
Schubriegel
Türsicherungsriegel
Türriegel mit Knopfgriff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 56 mm, Schieberbreite: 22 mm, Schließblechbreite: 16 mm, Schließblechlänge: 55 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,3 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
Maß e 1:
55 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß d 1:
16 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
22 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
56 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
160 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Loch-Ø 1:
5.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.313 kg
Ausschub 1:
41 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11541 8
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: knopfriegel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 4,69*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,73*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 4,89*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 5,09*
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 6,28*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.