Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, Edelstahl,Platte LxB 80x26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, Edelstahl,Platte LxB 80x26 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, Edelstahl,Platte LxB 80x26 mm
Artikel-Nr.:
     709-113261
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     113261
EAN/GTIN:
     4004338113261
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
Fensterriegel mit Knopfgriff, Material: Edelstahl, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 26 mm, Schieberbreite: 10,5 mm, Schlaufenbreite: 10 mm, Schlaufenlänge: 40 mm, Ausschub: 18,5 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø3 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11326 1
Ausschub 1:
18.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.064 kg
Loch-Ø 1:
3 mm
Maß a 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
26 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
10.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
10 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
40 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Weitere Suchbegriffe: fensterriegel 80 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,64*
€ 4,82*
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,65*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 7,9143*
€ 11,3443*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,52*
5 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.