Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-4720050001000 Herst.-Nr.: 4720050001000 EAN/GTIN: 4022989128502 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für feine, präzise Greif- und Biegearbeiten, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen kurze Backen, runde Spitzen, durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm glatte Greiffläche ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Ausführung nach DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 94 g | ohne Hieb: | x | Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundzangen, Greifzange, Greifzangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 26,39* | € 35,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,26* | € 42,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|