Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-1666000000000 Herst.-Nr.: 1666000000000 EAN/GTIN: 4022989138389 |
| |
|
| | |
| Ausführung: professionelle Ausführung mit leicht erhöhtem Kopfteil ergonomisch geformt aus hochfestem Kunststoff Tragkraft 130 kg 6 Lenkrollen, Ø 70 mm Temperaturbereich: -30 °C - +60 °C Maße Rollbrett: H 115 x L 1030 x T 480 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 47,16* | € 61,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,60* | € 73,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|