Ausführung:professionelle Ausführung mit leicht erhöhtem Kopfteil ergonomisch geformt aus hochfestem Kunststoff Tragkraft 130 kg 6 Lenkrollen, Ø 70 mm Temperaturbereich: -30 °C - +60 °C Maße Rollbrett: H 115 x L 1030 x T 480 mm