Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-1364000001000 Herst.-Nr.: 1364000001000 EAN/GTIN: 4022989141099 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 5 Spiralbohrer 5 Gewindebohrer 5 Einbauwerkzeuge 5 Zapfenbrecher je 25 Gewindeeinsätze M5 bis M10 (Höhe= 1 x Ø) 10 Gewindeeinsätze M12 (Höhe= 1 x Ø) Ausführung: im einem Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage zur Gewindereparatur von M5 x0,8; M6x1; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 Spiralbohrer 5 Gewindebohrer 5 Einbauwerkzeuge 5 Zapfenbrecher je 25 Gewindeeinsätze M5 bis M10 (Höhe= 1 x Ø) 10 Gewindeeinsätze M12 (Höhe= 1 x Ø) | Gewicht: | 2600 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Gewindebohrer, Zapfenbrecher, Gewindeeinsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 128,85* | € 159,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 138,63* | € 190,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|