Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1220-L8
1220-L8
1220-L8
mig
skizze
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L8
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1220000006008
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1220000006008
EAN/GTIN:
     4022989154600
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen elora
werkstattwagen

Ausführung:
mit 8 Schubladen
stabile Stahlblechausführung, ELORA-Gelb (RAL 1006) korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
Ablage aus ABS-Kunststoff mit 7 Kleinteilefächern und allseitigem Abrollrand
durch Verstärkung an Deckelwandung Ablagentraglast 200 kg
stabiler Handgriff, Montage an beiden Seiten möglich
Seitenwände und Rückwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Zubehörhaken, Abfallkorb, Dosenhalter, Papierrollenhalter, Kabeltrommel (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm)
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Tragkraft pro Schublade 40 kg
Sicherheitsverriegelung je Schublade mit Vollauszug
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, einfach herausnehmbar
Schubladeninnenmaß B 573 x T 410 mm
Schubladen ELORA-Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
individuell mit Längs- und Querteilern einteilbar bzw. mit ELORA OMS-Modulen bestückbar
Gesamttragkraft 450 kg
Breitspurfahrwerk mit vier Ø 125 mm Vollgummi-Leichtlaufrädern, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial)
Schubladeneinteiler separat erhältlich
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
passende Sortimente: WS und OMS
andere Schubladenvarianten und Sonderfarben auf Anfrage

Weitere Informationen:
Gewicht:
78000 g
Belastbarkeit:
450 kg
Tiefe:
545 mm
Höhe:
977 mm
Breite:
705 mm
Weitere Suchbegriffe: Elora Super Caddy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,22*
€ 729,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,59*
€ 864,71*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,29*
€ 867,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,80*
€ 858,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,61*
€ 819,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,51*
€ 794,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,22*
€ 748,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.