Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1220-LOT
1220-LOT
mig
skizze
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1220000006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1220000006000
EAN/GTIN:
     4022989098119
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen elora
werkstattwagen

Ausführung:
mit 7 Schubladen
stabile Stahlblechausführung, ELORA-Gelb (RAL 1006) korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
Ablage aus ABS-Kunststoff mit 7 Kleinteilefächern und allseitigem Abrollrand
durch Verstärkung an Deckelwandung Ablagentraglast 200 kg
stabiler Handgriff, Montage an beiden Seiten möglich
Seitenwände und Rückwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Zubehörhaken, Abfallkorb, Dosenhalter, Papierrollenhalter, Kabeltrommel (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm)
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Tragkraft pro Schublade 40 kg
Sicherheitsverriegelung je Schublade mit Vollauszug
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, einfach herausnehmbar
Schubladeninnenmaß B 573 x T 410 mm
Schubladen ELORA-Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
individuell mit Längs- und Querteilern einteilbar bzw. mit ELORA OMS-Modulen bestückbar
Gesamttragkraft 450 kg
Breitspurfahrwerk mit vier Ø 125 mm Vollgummi-Leichtlaufrädern, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial)
Schubladeneinteiler separat erhältlich
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
passende Sortimente: WS und OMS
andere Schubladenvarianten und Sonderfarben auf Anfrage

Weitere Informationen:
Gewicht:
78000 g
Höhe:
977 mm
Breite:
705 mm
Belastbarkeit:
450 kg
Tiefe:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: Elora Super Caddy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
276
Frei Haus
ab € 443,84*
€ 520,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,19*
€ 837,10*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,15*
€ 618,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,62*
€ 565,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000414701000
ab € 427,67*
Zubehör
Elora
0000600101000
ab € 410,48*
Zubehör
Elora
0000500101000
ab € 396,78*
Zubehör
Elora
0000600201000
ab € 596,48*
Zubehör
Elora
0000500201000
ab € 593,44*
Zubehör
Elora
0000600301000
ab € 730,87*
Zubehör
Elora
0000500301000
ab € 729,71*
Zubehör
Elora
0000600501100
ab € 1.240,85*
Zubehör
Elora
0000500501100
ab € 1.201,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.