Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Buddy, rot, leer, ELORA-1210-L7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1210-l7
1210-l7
1210-L7R
skizze
1210-L7b
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1210000016000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1210000016000
EAN/GTIN:
     4022989140481
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen elora
werkstattwagen

rot

Ausführung:
mit 7 Schubladen
stabile Stahlblechausführung, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
Ablage aus ABS-Kunststoff mit 5 Kleinteilefächern und allseitigem Abrollrand
stabiler Handgriff, Montage an beiden Seiten möglich
in den zurückgesetzten Seitenwänden können 6 Zubehörteile wie Ablagefächer für Kleinteile ELORA-Nr. 1210-ES und Schraubendreher-Ablagen für 8 Schraubendreher ELORA-Nr. 1210-SD befestigt werden
Dosenhalterungen sind auf beiden Seiten im Lieferumfang enthalten
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Tragkraft pro Schublade 20 kg bzw. die beiden unteren Schubladen 30 kg
Sicherheitsverriegelung je Schublade mit Vollauszug
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
Schubladeninnenmaß B 570 x T 410 mm
Schubladen ELORA-Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
individuell mit ELORA OMS Modulen bestückbar
Gesamttragkraft 300 kg
Breitspurfahrwerk mit vier Ø 125 mm ELORA Vollgummi- Leichtlaufrädern, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial)
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
passende Sortimente: WS und OMS

Weitere Informationen:
Gewicht:
67000 g
Tiefe:
470 mm
Höhe:
1010 mm
Breite:
710 mm
Belastbarkeit:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Buddy, Elora Buddy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
18
Frei Haus
ab € 527,41*
€ 614,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,16*
€ 729,46*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,14*
€ 730,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,31*
€ 721,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,81*
€ 666,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,41*
€ 627,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210800001001
ab € 6,72*
Zubehör
Elora
1210800001002
ab € 5,31*
Zubehör
Elora
1210800001003
ab € 9,70*
Zubehör
Elora
1210800061000
ab € 17,41*
Zubehör
Elora
1210800071000
ab € 9,65*
Zubehör
Elora
1210800081000
ab € 10,72*
Zubehör
Elora
1210800101000
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.