Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer 3-teilig, ELORA-803-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WERKZEUGKOFFER 3-TEILIG, ELORA-803-L
WERKZEUGKOFFER 3-TEILIG, ELORA-803-L
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0803510036000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0803510036000
EAN/GTIN:
     4022989069607
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

passende Sortimente:
WS-1, 9

Ausführung:
aufziehbar, blau lackiert, abschließbar mit Vorhängeschloß ELORA-Nr. 256
Stahlblech

Weitere Informationen:
passende Sortimente:
WS-1, 9
Gewicht:
3300 g
Breite:
430 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
195 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
72
€ 8,00*
ab € 23,23*
€ 32,26*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,08*
€ 37,79*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0256000000000
ab € 6,83*
Zubehör
Elora
0000600101000
ab € 408,19*
Zubehör
Elora
0000500101000
ab € 398,11*
Zubehör
Elora
0000500901000
ab € 312,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.