Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0803510036000 Herst.-Nr.: 0803510036000 EAN/GTIN: 4022989069607 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aufziehbar
- blau lackiert
- abschließbar mit Vorhängeschloß ELORA-Nr. 256
- aus Stahlblech
- Volumen: 803 l
- Tiefe: 195 mm
Der Werkzeugkoffer wird serienmäßig ohne Werkzeug ausgeliefert. Folgende Sortimente können jedoch mit dazu bestellt werden: - Werkzeugsortiment WS-1M 64 teilig, elo0000500101000
- Werkzeugsortiment WS-9M 48 teilig, elo0000500901000
- Werkzeugsortiment WS-10M 83 teilig, elo0000501101000
- Werkzeugsortiment WS-1A 64 teilig, elo0000600101000.
Weitere Informationen: | | Breite: | 430 mm | Gewicht: | 3,3 kg | Höhe: | 150 mm | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer stahl, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Elora, Harschalentrolley, Hartschalenkoffer, Koffer, Trolley, Werkzeugaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 23,24* | € 32,31* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,04* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|