Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", Sechskant, 15-teilig 10-22 mm, ELORA-771-LKMK


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 15-teilig 10-22MM, ELORA-770-LKMU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 15-teilig 10-22MM, ELORA-770-LKMU
zwölfkant
sechskant
12,5
1-2
770-L1D
770-L1K
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0771530302900
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771530302900
EAN/GTIN:
     4022989108535
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22 mm
-
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3
Verlängerung 250 mm 770-L6

Ausführung:
15-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22 mm
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3 Verlängerung 250 mm 770-L6
Gewicht:
3900 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1K
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
unbekannt
€ 8,00*
ab € 117,75*
€ 145,84*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 126,13*
€ 174,15*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,84*
€ 173,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 143,86*
€ 171,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 138,01*
€ 164,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,35*
€ 152,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 117,75*
€ 140,12
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 43,75*
Zubehör
Elora
0770001012900
ab € 35,95*
Zubehör
Elora
0770003002000
ab € 11,48*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
0770004002000
ab € 6,68*
Zubehör
Elora
0770005002000
ab € 7,25*
Zubehör
Elora
0770006002000
ab € 9,89*
Zubehör
Elora
0770006602000
ab € 14,98*
Zubehör
Elora
0770100172000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100182000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100192000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100202000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100212000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100232000
ab € 4,07*
Zubehör
Elora
0770100242000
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.