Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0770001012900 Herst.-Nr.: 0770001012900 EAN/GTIN: 4022989098348 |
| |
|
| | |
| Ausführung: mit kleinem, runden Kopf geschmiedetes, feinverzahntes Rad mit griffiger Metallschaltscheibe kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5° rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff mit Aufhängeloch matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 508 g | Länge: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, Umschaltknarren, Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 1/2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 36,12* | € 47,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,67* | € 57,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|