Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0770000802000 Herst.-Nr.: 0770000802000 EAN/GTIN: 4022989132363 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: siehe PDF-Datei Ausführung: mit kleinem, schmalen Kopf geschmiedetes Zahnrad mit Sicherheitsverriegelung und Entriegelungsknopf kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5° rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff mit Aufhängeloch matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 532 g | Länge: | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2" elora, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Hebelumschaltknarren, Knarre, Knarren, Umschaltknarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 1/2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 46,63* | € 61,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,12* | € 73,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|