Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0740000051001 Herst.-Nr.: 0740000051001 EAN/GTIN: 4022989116851 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Schlitzschrauben matt verchromt Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 Ausführung nach DIN 5200, Klingenmaße nach DIN 2380 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 34 g | Schneide: | 5,5 x 1,0 | Länge: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-winkel-schraubendreher 5,5 x 125 mm, schlitz winkel schraubendreher, winkelschraubendreher schlitz 5,5x5,5, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,50* | € 9,41* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 6,99* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|