Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0730000011001 Herst.-Nr.: 0730000011001 EAN/GTIN: 4022989116820 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben matt verchromt, Spitze brüniert Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 Ausführung nach DIN 5208, Klingenmaße nach DIN ISO 8764-1 PH Weitere Informationen: | | Gewicht: | 26 g | Kreuzschlitz Grösse Nr.: | 1+2 | Länge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, winkel-schraubendreher (phillips), Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 8,14* | € 11,80* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 8,77* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|